Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-274 253,59x3,53

  • ERIKS:10029911
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 10,73/ stukexcl. btw

€ 12,98incl. btw

138 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,73

-

10+

€ 9,66

10.00%

25+

€ 8,58

20.00%

50+

€ 8,05

25.00%

100+

€ 7,51

30.00%

250+

€ 6,97

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
253.59 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
274
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 8,14/ stukexcl. btw

€ 9,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026