€ 9,88/ stukexcl. btw
€ 11,95incl. btw
243 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,88 | - |
10+ | € 8,89 | 10.00% |
25+ | € 7,90 | 20.00% |
50+ | € 7,41 | 25.00% |
100+ | € 6,91 | 30.00% |
250+ | € 6,42 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 240.89 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 272 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |