Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-271 234,54x3,53

  • ERIKS:10029982
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 9,47/ stukexcl. btw

€ 11,46incl. btw

493 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,47

-

10+

€ 8,52

10.00%

25+

€ 7,57

20.00%

50+

€ 7,10

25.00%

100+

€ 6,63

30.00%

250+

€ 6,15

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
234.54 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
271
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 30,37/ stukexcl. btw

€ 36,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026