Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-264 190,09x3,53

  • ERIKS:10029906
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 6,84/ stukexcl. btw

€ 8,28incl. btw

642 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,84

-

10+

€ 6,15

10.00%

25+

€ 5,47

20.00%

50+

€ 4,78

30.00%

100+

€ 4,10

40.00%

250+

€ 3,42

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
190.09 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
264
Standaard verpakkingsformaat
25
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 18,03/ stukexcl. btw

€ 21,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026