€ 4,91/ stukexcl. btw
€ 5,94incl. btw
2012 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,91 | - |
10+ | € 4,42 | 10.00% |
25+ | € 3,93 | 20.00% |
50+ | € 3,44 | 30.00% |
100+ | € 2,95 | 40.00% |
250+ | € 2,46 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 151.99 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 258 |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026