Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-255 142,47x3,53

  • ERIKS:10029973
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 4,48/ stukexcl. btw

€ 5,42incl. btw

1639 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,48

-

25+

€ 4,03

10.00%

50+

€ 3,58

20.00%

100+

€ 3,14

30.00%

250+

€ 2,69

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
142.47 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
255
Standaard verpakkingsformaat
25
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 6,36/ stukexcl. btw

€ 7,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 6,42/ stukexcl. btw

€ 7,77incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026