Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-252 132,94x3,53

  • ERIKS:10029971
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 4,07/ stukexcl. btw

€ 4,92incl. btw

1108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,07

-

25+

€ 3,66

10.00%

50+

€ 3,25

20.00%

100+

€ 2,85

30.00%

250+

€ 2,44

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
132.94 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
252
Standaard verpakkingsformaat
25
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 5,75/ stukexcl. btw

€ 6,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026