Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-244 107,54x3,53

  • ERIKS:10029963
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 3,06/ stukexcl. btw

€ 3,70incl. btw

1334 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,06

-

25+

€ 2,75

10.00%

50+

€ 2,44

20.00%

100+

€ 2,14

30.00%

250+

€ 1,83

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
107.54 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
244
Standaard verpakkingsformaat
25
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 4,69/ stukexcl. btw

€ 5,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026