Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-232 69,44x3,53

  • ERIKS:10029891
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 1,80/ stukexcl. btw

€ 2,18incl. btw

8910 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,80

-

25+

€ 1,62

10.00%

50+

€ 1,44

20.00%

100+

€ 1,26

30.00%

250+

€ 1,08

40.00%

500+

€ 0,90

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
69.44 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
232
Standaard verpakkingsformaat
100
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/03/2027

€ 3,93/ stukexcl. btw

€ 4,76incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026