Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-215 26,57x3,53

  • ERIKS:10029871
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,75/ stukexcl. btw

€ 0,91incl. btw

22891 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,75

-

25+

€ 0,68

10.00%

50+

€ 0,60

20.00%

100+

€ 0,53

30.00%

250+

€ 0,45

40.00%

500+

€ 0,38

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
26.57 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
215
Standaard verpakkingsformaat
250
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,26/ stukexcl. btw

€ 2,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/03/2027

€ 2,11/ stukexcl. btw

€ 2,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027