Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-170 196,52x2,62

  • ERIKS:11127470
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 6,73/ stukexcl. btw

€ 8,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,73

-

10+

€ 6,05

10.00%

25+

€ 5,38

20.00%

50+

€ 4,71

30.00%

100+

€ 4,04

40.00%

250+

€ 3,36

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
196.52 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
170
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026