Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-156 107,62x2,62

  • ERIKS:10029945
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 2,86/ stukexcl. btw

€ 3,46incl. btw

8093 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,86

-

25+

€ 2,57

10.00%

50+

€ 2,29

20.00%

100+

€ 2,00

30.00%

250+

€ 1,72

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026