Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-151 75,87x2,62

  • ERIKS:10029857
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 1,87/ stukexcl. btw

€ 2,26incl. btw

1508 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,87

-

25+

€ 1,68

10.00%

50+

€ 1,49

20.00%

100+

€ 1,31

30.00%

250+

€ 1,12

40.00%

500+

€ 0,93

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
75.87 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
151
Standaard verpakkingsformaat
100
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 3,37/ stukexcl. btw

€ 4,08incl. btw

698 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026