Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-142 59,99x2,62

  • ERIKS:10029850
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 1,44/ stukexcl. btw

€ 1,74incl. btw

2001 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,44

-

25+

€ 1,30

10.00%

50+

€ 1,15

20.00%

100+

€ 1,01

30.00%

250+

€ 0,86

40.00%

500+

€ 0,72

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
59.99 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
142
Standaard verpakkingsformaat
250
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,99/ stukexcl. btw

€ 3,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026