Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-128 37,77x2,62

  • ERIKS:10029839
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,93/ stukexcl. btw

€ 1,13incl. btw

4873 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,93

-

25+

€ 0,83

10.00%

50+

€ 0,74

20.00%

100+

€ 0,65

30.00%

250+

€ 0,56

40.00%

500+

€ 0,46

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
37.77 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
128
Standaard verpakkingsformaat
500
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,76/ stukexcl. btw

€ 3,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 2,83/ stukexcl. btw

€ 3,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027