Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-119 23,47x2,62

  • ERIKS:10029830
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,65/ stukexcl. btw

€ 0,79incl. btw

4409 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,65

-

25+

€ 0,58

10.00%

50+

€ 0,52

20.00%

100+

€ 0,45

30.00%

250+

€ 0,39

40.00%

500+

€ 0,32

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
23.47 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
119
Standaard verpakkingsformaat
500
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,26/ stukexcl. btw

€ 2,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027