Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-117 20,29x2,62

  • ERIKS:10029778
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,89/ stukexcl. btw

€ 1,08incl. btw

21851 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,89

-

25+

€ 0,80

10.00%

50+

€ 0,71

20.00%

100+

€ 0,62

30.00%

250+

€ 0,53

40.00%

500+

€ 0,44

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
20.29 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
117
Standaard verpakkingsformaat
500
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,26/ stukexcl. btw

€ 2,73incl. btw

4738 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026