Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-108 6,02x2,62

  • ERIKS:10029777
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

19650 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,37

-

25+

€ 0,33

10.00%

50+

€ 0,29

20.00%

100+

€ 0,26

30.00%

250+

€ 0,22

40.00%

500+

€ 0,18

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
6.02 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
108
Standaard verpakkingsformaat
2.500
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 2,80/ stukexcl. btw

€ 3,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027

€ 1,91/ stukexcl. btw

€ 2,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026