€ 2,29/ stukexcl. btw
€ 2,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,29 | - |
25+ | € 2,06 | 10.00% |
50+ | € 1,83 | 20.00% |
100+ | € 1,60 | 30.00% |
250+ | € 1,37 | 40.00% |
500+ | € 1,14 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 94.97 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 044 |
Standaard verpakkingsformaat | 250 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026