Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-043 88,62x1,78

  • ERIKS:10029821
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 2,10/ stukexcl. btw

€ 2,54incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,10

-

25+

€ 1,89

10.00%

50+

€ 1,68

20.00%

100+

€ 1,47

30.00%

250+

€ 1,26

40.00%

500+

€ 1,05

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
88.62 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
043
Standaard verpakkingsformaat
250
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 3,94/ stukexcl. btw

€ 4,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 5,71/ stukexcl. btw

€ 6,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027