Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-041 75,92x1,78

  • ERIKS:10029819
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 1,75/ stukexcl. btw

€ 2,12incl. btw

162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,75

-

25+

€ 1,57

10.00%

50+

€ 1,40

20.00%

100+

€ 1,22

30.00%

250+

€ 1,05

40.00%

500+

€ 0,87

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
75.92 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
041
Standaard verpakkingsformaat
250
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026