€ 1,51/ stukexcl. btw
€ 1,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,51 | - |
25+ | € 1,35 | 10.00% |
50+ | € 1,20 | 20.00% |
100+ | € 1,05 | 30.00% |
250+ | € 0,90 | 40.00% |
500+ | € 0,75 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 66.4 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 038 |
Standaard verpakkingsformaat | 500 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026