Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-016 15,6x1,78

  • ERIKS:10029772
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,48/ stukexcl. btw

€ 0,58incl. btw

39205 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,48

-

25+

€ 0,43

10.00%

50+

€ 0,38

20.00%

100+

€ 0,34

30.00%

250+

€ 0,29

40.00%

500+

€ 0,24

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
15.6 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
016
Standaard verpakkingsformaat
2.500
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026