Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-008 4,47x1,78

  • ERIKS:10029767
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,32/ stukexcl. btw

€ 0,39incl. btw

19823 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,32

-

25+

€ 0,29

10.00%

50+

€ 0,26

20.00%

100+

€ 0,23

30.00%

250+

€ 0,19

40.00%

500+

€ 0,16

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
4.47 mm
Snoerdikte
1.78 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
008
Standaard verpakkingsformaat
5.000
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 1,77/ stukexcl. btw

€ 2,14incl. btw

2578 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026