Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 ISO3601-002 1,07x1,27

  • ERIKS:12609614
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,27/ stukexcl. btw

€ 0,33incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,27

-

25+

€ 0,24

10.00%

50+

€ 0,21

20.00%

100+

€ 0,19

30.00%

250+

€ 0,16

40.00%

500+

€ 0,13

50.00%

1000+

€ 0,11

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
1.07 mm
Snoerdikte
1.27 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
002
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C