€ 0,46/ stukexcl. btw
€ 0,56incl. btw
17703 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,46 | - |
25+ | € 0,41 | 10.00% |
50+ | € 0,37 | 20.00% |
100+ | € 0,32 | 30.00% |
250+ | € 0,28 | 40.00% |
500+ | € 0,23 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 8.5 mm |
Snoerdikte | 1.5 mm |
Maat volgens JIS | JIS- S-9 |
Standaard verpakkingsformaat | 5.000 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026