Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 7x1,2

  • ERIKS:11260319
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,47/ stukexcl. btw

€ 0,57incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,68

-

25+

€ 0,61

10.00%

50+

€ 0,54

20.00%

100+

€ 0,47

30.00%

250+

€ 0,41

40.00%

500+

€ 0,34

50.00%

1000+

€ 0,27

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
7 mm
Snoerdikte
1.2 mm
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C