Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 7,1x1,6

  • ERIKS:10030315
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

55332 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,44

-

25+

€ 0,40

10.00%

50+

€ 0,35

20.00%

100+

€ 0,31

30.00%

250+

€ 0,26

40.00%

500+

€ 0,22

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
7.1 mm
Snoerdikte
1.6 mm
Maat volgens BS4518
BS4518-0071-16
Standaard verpakkingsformaat
5.000
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026