€ 2,43/ stukexcl. btw
€ 2,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,42 | - |
25+ | € 2,18 | 10.00% |
50+ | € 1,94 | 20.00% |
100+ | € 1,70 | 30.00% |
250+ | € 1,46 | 40.00% |
500+ | € 1,21 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 68 mm |
Snoerdikte | 5 mm |
Maat volgens DIN11864 | DIN118641-DN65 |
Standaard verpakkingsformaat | 100 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026