Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 65x4

  • ERIKS:11399270
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 2,16/ stukexcl. btw

€ 2,61incl. btw

1054 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,16

-

25+

€ 1,94

10.00%

50+

€ 1,73

20.00%

100+

€ 1,51

30.00%

250+

€ 1,30

40.00%

500+

€ 1,08

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
65 mm
Snoerdikte
4 mm
Standaard verpakkingsformaat
100
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026