€ 2,13/ stukexcl. btw
€ 2,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,13 | - |
25+ | € 1,92 | 10.00% |
50+ | € 1,70 | 20.00% |
100+ | € 1,49 | 30.00% |
250+ | € 1,28 | 40.00% |
500+ | € 1,07 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 55.56 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 100 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026