Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 545,57x7

  • ERIKS:10030413
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 74,10/ stukexcl. btw

€ 89,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 74,10

-

10+

€ 66,69

10.00%

25+

€ 59,28

20.00%

50+

€ 55,58

25.00%

100+

€ 51,87

30.00%

250+

€ 48,17

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
545.57 mm
Snoerdikte
7 mm
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 117,50/ stukexcl. btw

€ 142,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026