Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 476x3

  • ERIKS:10030228
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 44,91/ stukexcl. btw

€ 54,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,91

-

10+

€ 40,42

10.00%

25+

€ 35,93

20.00%

50+

€ 33,68

25.00%

100+

€ 31,44

30.00%

250+

€ 29,19

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
476 mm
Snoerdikte
3 mm
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 117,50/ stukexcl. btw

€ 142,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026