€ 1,02/ stukexcl. btw
€ 1,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,01 | - |
25+ | € 0,91 | 10.00% |
50+ | € 0,81 | 20.00% |
100+ | € 0,71 | 30.00% |
250+ | € 0,61 | 40.00% |
500+ | € 0,51 | 50.00% |
1000+ | € 0,41 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 31 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 250 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026