Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 319,3x5,7

  • ERIKS:11072260
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 22,57/ stukexcl. btw

€ 27,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/02/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,57

-

10+

€ 20,31

10.00%

25+

€ 18,06

20.00%

50+

€ 16,93

25.00%

100+

€ 15,80

30.00%

250+

€ 14,67

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
319.3 mm
Snoerdikte
5.7 mm
Maat volgens BS4518
BS4518-3193-57
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C