Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 269,3x5,7

  • ERIKS:10030446
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 17,05/ stukexcl. btw

€ 20,63incl. btw

264 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,05

-

10+

€ 15,35

10.00%

25+

€ 13,64

20.00%

50+

€ 12,79

25.00%

100+

€ 11,94

30.00%

250+

€ 11,08

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
269.3 mm
Snoerdikte
5.7 mm
Maat volgens BS4518
BS4518-2693-57
Maat volgens JIS
JIS- G-270
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026