Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 265x4

  • ERIKS:11352587
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 14,88/ stukexcl. btw

€ 18,00incl. btw

141 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,88

-

10+

€ 13,39

10.00%

25+

€ 11,90

20.00%

50+

€ 11,16

25.00%

100+

€ 10,42

30.00%

250+

€ 9,67

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
265 mm
Snoerdikte
4 mm
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C