€ 13,18/ stukexcl. btw
€ 15,95incl. btw
267 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,18 | - |
10+ | € 11,86 | 10.00% |
25+ | € 10,54 | 20.00% |
50+ | € 9,89 | 25.00% |
100+ | € 9,23 | 30.00% |
250+ | € 8,57 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 229.3 mm |
Snoerdikte | 5.7 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-2293-57 |
Maat volgens JIS | JIS- G-230 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026