€ 0,72/ stukexcl. btw
€ 0,87incl. btw
511 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,72 | - |
25+ | € 0,65 | 10.00% |
50+ | € 0,58 | 20.00% |
100+ | € 0,50 | 30.00% |
250+ | € 0,43 | 40.00% |
500+ | € 0,36 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 22.1 mm |
Snoerdikte | 1.6 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-0221-16 |
Standaard verpakkingsformaat | 1.000 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026