€ 10,59/ stukexcl. btw
€ 12,81incl. btw
279 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,59 | - |
10+ | € 9,53 | 10.00% |
25+ | € 8,47 | 20.00% |
50+ | € 7,41 | 30.00% |
100+ | € 6,35 | 40.00% |
250+ | € 5,30 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 199.3 mm |
Snoerdikte | 5.7 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-1993-57 |
Maat volgens JIS | JIS- G-200 |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 47702 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026