Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 17x1,5

  • ERIKS:10030263
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,61/ stukexcl. btw

€ 0,74incl. btw

54419 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,61

-

25+

€ 0,55

10.00%

50+

€ 0,49

20.00%

100+

€ 0,43

30.00%

250+

€ 0,37

40.00%

500+

€ 0,31

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
17 mm
Snoerdikte
1.5 mm
Standaard verpakkingsformaat
2.500
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026