Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 16,9x2,7

  • ERIKS:10029751
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,67/ stukexcl. btw

€ 0,81incl. btw

129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,67

-

25+

€ 0,60

10.00%

50+

€ 0,54

20.00%

100+

€ 0,47

30.00%

250+

€ 0,40

40.00%

500+

€ 0,34

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
16.9 mm
Snoerdikte
2.7 mm
Maat volgens French R
NF-R13
Standaard verpakkingsformaat
1.000
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026