Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 13,1x1,6

  • ERIKS:10030371
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,55/ stukexcl. btw

€ 0,67incl. btw

17507 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,55

-

25+

€ 0,49

10.00%

50+

€ 0,44

20.00%

100+

€ 0,38

30.00%

250+

€ 0,33

40.00%

500+

€ 0,27

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
13.1 mm
Snoerdikte
1.6 mm
Maat volgens BS4518
BS4518-0131-16
Standaard verpakkingsformaat
2.500
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026