Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 126x4,5

  • ERIKS:11003717
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,05

-

25+

€ 5,45

10.00%

50+

€ 4,84

20.00%

100+

€ 4,24

30.00%

250+

€ 3,63

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
126 mm
Snoerdikte
4.5 mm
Standaard verpakkingsformaat
25
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026