Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 90 47702 11,3x2,2

  • ERIKS:12765091
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS is geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën in toepassingen met hoge drukken. Dit materiaal wordt veel gebruikt in hydraulische systemen.

Opslaan in lijst

€ 0,86/ stukexcl. btw

€ 1,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/04/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,86

-

25+

€ 0,77

10.00%

50+

€ 0,69

20.00%

100+

€ 0,60

30.00%

250+

€ 0,52

40.00%

500+

€ 0,43

50.00%

1000+

€ 0,34

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
11.3 mm
Snoerdikte
2.2 mm
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
90
Compound
47702
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C