Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 366470 BS4518-0696-24 69,5x2,4mm

  • ERIKS:12678351
Image 1
ERIKS compound 366470 is een specialistisch NBR materiaal dat speciaal ontwikkeld is voor toepassing in voedingsmiddelenapplicaties. Dit materiaal heeft een gemiddeld percentage acrylonitril, heeft een goede compressieset en is conform FDA CFR21 177.2600, EC1935:2004 en 3-A. Het toepassingsgebied voor dit materiaal is onder andere: levensmiddelen- en zuiveltoepassingen, algemene toepassingen en toepassingen in contact met koolwaterstoffen.
Opslaan in lijst

€ 4,46/ stukexcl. btw

€ 5,40incl. btw

324 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,46

-

25+

€ 4,01

10.00%

50+

€ 3,57

20.00%

100+

€ 3,12

30.00%

250+

€ 2,68

40.00%

500+

€ 2,23

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS