€ 4,36/ stukexcl. btw
€ 5,27incl. btw
Verkocht per: 398Min. order: 398
Verwachte leverdatum - 07/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,71 | - |
10+ | € 7,84 | 10.00% |
25+ | € 6,97 | 20.00% |
50+ | € 6,10 | 30.00% |
100+ | € 5,23 | 40.00% |
250+ | € 4,36 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 158.12 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 438 |
Maat volgens French R | NF-R66 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 366470 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026