€ 5,37/ stukexcl. btw
€ 6,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,37 | - |
25+ | € 4,83 | 10.00% |
50+ | € 4,29 | 20.00% |
100+ | € 3,76 | 30.00% |
250+ | € 3,22 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 120.02 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 366470 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
€ 11,93/ stukexcl. btw
€ 14,44incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026