€ 7,59/ stukexcl. btw
€ 9,19incl. btw
Verkocht per: 621Min. order: 621
Verwachte leverdatum - 30/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,68 | - |
10+ | € 10,51 | 10.00% |
25+ | € 9,34 | 20.00% |
50+ | € 8,76 | 25.00% |
100+ | € 8,18 | 30.00% |
250+ | € 7,59 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 221.84 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 269 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 366470 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 110 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026