Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-008 4,47x1,78mm

  • ERIKS:12192593
Image 1
ERIKS compound 366470 is een specialistisch NBR materiaal dat speciaal ontwikkeld is voor toepassing in voedingsmiddelenapplicaties. Dit materiaal heeft een gemiddeld percentage acrylonitril, heeft een goede compressieset en is conform FDA CFR21 177.2600, EC1935:2004 en 3-A. Het toepassingsgebied voor dit materiaal is onder andere: levensmiddelen- en zuiveltoepassingen, algemene toepassingen en toepassingen in contact met koolwaterstoffen.
Opslaan in lijst

€ 0,39/ stukexcl. btw

€ 0,47incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,43

-

25+

€ 0,39

10.00%

50+

€ 0,35

20.00%

100+

€ 0,30

30.00%

250+

€ 0,26

40.00%

500+

€ 0,22

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026